text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished j3


DIN 5256 Ccirclip fogó egyenes pofákkalcylindrical precision tipsfor grip, inserting and removing inner rings in drilled holesdrop forgedpolished headplastic coated handle (cseppkovácsolt, polírozott fejű, műanyag bevonatú fogantyú)

Cikkszám 7D081274
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 228
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 228
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 40 - 100
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6543

Leírás

DIN 5256 Ccirclip fogó egyenes pofákkalcylindrical precision tipsfor grip, inserting and removing inner rings in drilled holesdrop forgedpolished headplastic coated handle (cseppkovácsolt, polírozott fejű, műanyag bevonatú fogantyú)

Cikkszámok

Cikkszám 7D081274
EAN 4018754333806
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65436103
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.