text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished j21


DIN 5256 Dcirclip fogó 90°-os szögben állított pofákkal a belső gyűrűk megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltcirill alakú precíziós hegyecskepolírozott fejműanyaggal bevont nyéllel

Cikkszám 2J287556
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 19 - 60
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6544

Leírás

DIN 5256 Dcirclip fogó 90°-os szögben állított pofákkal a belső gyűrűk megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltcirill alakú precíziós hegyecskepolírozott fejműanyaggal bevont nyéllel

Cikkszámok

Cikkszám 2J287556
EAN 4018754333844
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65446121
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.