text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6543 Circlip Pliers 19-60mm Straight Tip J2 1.8mm Polished 180mm


DIN 5256 Ccirclip fogó egyenes pofákkalcylindrical precision tipsfor grip, inserting and removing inner rings in drilled holesdrop forgedpolished headplastic coated handle (cseppkovácsolt, polírozott fejű, műanyag bevonatú fogantyú)

Cikkszám 5W693255
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 19 - 60
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6543
Type Circlip Pliers

Leírás

DIN 5256 Ccirclip fogó egyenes pofákkalcylindrical precision tipsfor grip, inserting and removing inner rings in drilled holesdrop forgedpolished headplastic coated handle (cseppkovácsolt, polírozott fejű, műanyag bevonatú fogantyú)

Cikkszámok

Cikkszám 5W693255
EAN 4018754333790
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65436102
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.