text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished j11


DIN 5256 Dcirclip fogó 90°-os szögben állított pofákkal a belső gyűrűk megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltciklagyűrűs precíziós hegyecskepolírozott fejműanyaggal bevont fogantyú.

Cikkszám 6T691197
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 12 - 25
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6544

Leírás

DIN 5256 Dcirclip fogó 90°-os szögben állított pofákkal a belső gyűrűk megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltciklagyűrűs precíziós hegyecskepolírozott fejműanyaggal bevont fogantyú.

Cikkszámok

Cikkszám 6T691197
EAN 4018754333837
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65446111
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.