text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished j1


DIN 5256 Ccirclip fogó egyenes pofákkalhengerszerű precíziós hegyekmegfogáshoz, belső gyűrűk behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbacseppkovácsoltpolírozott fejműanyaggal bevont fogantyú.

Cikkszám 9O824602
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 12 - 25
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6543

Leírás

DIN 5256 Ccirclip fogó egyenes pofákkalhengerszerű precíziós hegyekmegfogáshoz, belső gyűrűk behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbacseppkovácsoltpolírozott fejműanyaggal bevont fogantyú.

Cikkszámok

Cikkszám 9O824602
EAN 4018754333783
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65436101
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.