text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished j0


DIN 5256 Ccirclip fogó egyenes állkapoccsalhengerszerű precíziós hegyekmegfogáshoz, belső gyűrűk behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltpolírozott fejműanyaggal bevont fogantyú.

Cikkszám 7M483646
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 8 - 13
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6543

Leírás

DIN 5256 Ccirclip fogó egyenes állkapoccsalhengerszerű precíziós hegyekmegfogáshoz, belső gyűrűk behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltpolírozott fejműanyaggal bevont fogantyú.

Cikkszámok

Cikkszám 7M483646
EAN 4018754333776
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65436100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.