text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished a4


DIN 5254 Körfogó fogó egyenes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppkovácsoltcirakkus precíziós hegyek zárórugóval zárórugóvalpolírozott fejműanyaggal bevont fogantyúval

Cikkszám 2B233802
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 85 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6545

Leírás

DIN 5254 Körfogó fogó egyenes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppkovácsoltcirakkus precíziós hegyek zárórugóval zárórugóvalpolírozott fejműanyaggal bevont fogantyúval

Cikkszámok

Cikkszám 2B233802
EAN 4018754333912
UBB 500581289559
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65456104
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.