text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished a2


DIN 5254 Körfogó fogó egyenes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppkovácsoltcirakkus precíziós hegyek zárórugóval zárórugóvalpolírozott fejműanyaggal bevont fogantyúval

Cikkszám 6K233461
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 19 - 60
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6545

Leírás

DIN 5254 Körfogó fogó egyenes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppkovácsoltcirakkus precíziós hegyek zárórugóval zárórugóvalpolírozott fejműanyaggal bevont fogantyúval

Cikkszámok

Cikkszám 6K233461
EAN 4018754333899
UBB 500582802517
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65456102
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.