text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished a11


DIN 5254 Bkörfogó fogó 90°-os szögben állított pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogására, behelyezésére és eltávolításáracseppkovácsolt, cilindrikus, precíziós hegyekkel, zárórugóval, polírozott fejű, műanyag bevonatú fogantyúval.

Cikkszám 0C482662
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 10 - 25
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6546

Leírás

DIN 5254 Bkörfogó fogó 90°-os szögben állított pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogására, behelyezésére és eltávolításáracseppkovácsolt, cilindrikus, precíziós hegyekkel, zárórugóval, polírozott fejű, műanyag bevonatú fogantyúval.

Cikkszámok

Cikkszám 0C482662
EAN 4018754333936
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65466111
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.