text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished a1


DIN 5254 Körfogó fogó egyenes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppentett kovácsolt cilindrikus precíziós hegyek zárórugóval zárórugóvalpolírozott fejműanyaggal bevont nyéllel

Cikkszám 6N572957
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 10 - 25
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6545

Leírás

DIN 5254 Körfogó fogó egyenes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppentett kovácsolt cilindrikus precíziós hegyek zárórugóval zárórugóvalpolírozott fejműanyaggal bevont nyéllel

Cikkszámok

Cikkszám 6N572957
EAN 4018754333882
UBB 500582846266
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65456101
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.