text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished a0


DIN 5254 Körfogó fogó egyenes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppkovácsoltciklikus precíziós hegyekzáró rugóvalpolírozott fejműanyaggal bevont nyéllel

Cikkszám 5B464757
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 3 - 10
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6545

Leírás

DIN 5254 Körfogó fogó egyenes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppkovácsoltciklikus precíziós hegyekzáró rugóvalpolírozott fejműanyaggal bevont nyéllel

Cikkszámok

Cikkszám 5B464757
EAN 4018754333875
UBB 500582329636
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65456100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.