text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated j41


DIN 5256 DCirclip fogó 90°-os szögben állított pofákkal a belső gyűrűk megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltcirakkus precíziós csúcsokkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel.

Cikkszám 0C878964
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 290
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 290
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 85 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6544

Leírás

DIN 5256 DCirclip fogó 90°-os szögben állított pofákkal a belső gyűrűk megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltcirakkus precíziós csúcsokkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel.

Cikkszámok

Cikkszám 0C878964
EAN 4018754333660
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65444141
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.