text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated j4


DIN 5256 Ccirclip fogó egyenes pofákkalhengerszerű precíziós hegyekmegfogáshoz, belső gyűrűk behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel

Cikkszám 5V690951
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 305
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 305
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 85 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6543

Leírás

DIN 5256 Ccirclip fogó egyenes pofákkalhengerszerű precíziós hegyekmegfogáshoz, belső gyűrűk behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel

Cikkszámok

Cikkszám 5V690951
EAN 4018754333615
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65434104
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.