text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated a4


DIN 5254 Körfogó fogó egyenes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppkovácsoltcirko alakú precíziós hegyekkelzáró rugóvalkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel

Cikkszám 4E804395
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 85 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6545

Leírás

DIN 5254 Körfogó fogó egyenes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppkovácsoltcirko alakú precíziós hegyekkelzáró rugóvalkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel

Cikkszámok

Cikkszám 4E804395
EAN 4018754333714
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65454104
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.