text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated a31


DIN 5254 BCirkófogó 90°-os szögletes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogására, behelyezésére és eltávolításáracseppkovácsolt, cilindrikus, precíziós hegyekkel, zárórugóval, krómozott fej, krómozott, kockás nyéllel.

Cikkszám 3M265499
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 40 - 100
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6546

Leírás

DIN 5254 BCirkófogó 90°-os szögletes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogására, behelyezésére és eltávolításáracseppkovácsolt, cilindrikus, precíziós hegyekkel, zárórugóval, krómozott fej, krómozott, kockás nyéllel.

Cikkszámok

Cikkszám 3M265499
EAN 4018754333752
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65464131
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.