text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated a1


DIN 5254 Körfogó fogó egyenes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppkovácsoltcirko alakú precíziós hegyekkelzáró rugóvalkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel

Cikkszám 0G061965
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Rugóval Igen
Hosszúság 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Rugóval Igen
Hosszúság 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 10 - 25
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6545

Leírás

DIN 5254 Körfogó fogó egyenes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppkovácsoltcirko alakú precíziós hegyekkelzáró rugóvalkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel

Cikkszámok

Cikkszám 0G061965
EAN 4018754333684
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65454101
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.