text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated a01


DIN 5254 Bkörfogó fogó 90°-os szögletes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppkovácsolt, cilindrikus, precíziós hegyek zárórugóvalkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel

Cikkszám 1V098250
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 3 - 10
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6546

Leírás

DIN 5254 Bkörfogó fogó 90°-os szögletes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppkovácsolt, cilindrikus, precíziós hegyek zárórugóvalkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel

Cikkszámok

Cikkszám 1V098250
EAN 4018754333721
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65464101
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.