text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated a0


DIN 5254 Acirclip fogó egyenes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppentett kovácsoltciklalap alakú precíziós hegyekkelzáró rugóvalkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel

Cikkszám 5O835249
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 3 - 10
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6545

Leírás

DIN 5254 Acirclip fogó egyenes pofákkal tengelyek vagy tengelyek külső gyűrűinek megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításáhozcseppentett kovácsoltciklalap alakú precíziós hegyekkelzáró rugóvalkrómozott fejkrómozott, kockás nyéllel

Cikkszámok

Cikkszám 5O835249
EAN 4018754333677
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65454100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.