text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Soft-Face Hammer Műanyagfejes kalapács Hickory nyél 355mm 760g


Fémgolyóval a kalapácsfejben a visszarúgásmentes munkavégzéshezKözepesen kemény poliuretánból készült cserélhető fejekkel és hickory-nyéllel.

Cikkszám 6K919919
Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 355
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 355
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 40
Mágneses Nem
Nem visszavont Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 760
Cserélhető hegy Igen
Anyagfej Egyéb
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Nem
Körömtartóval Nem
Márka Stahlwille
Type 10959 40 SCHONHAMMER

Leírás

Fémgolyóval a kalapácsfejben a visszarúgásmentes munkavégzéshezKözepesen kemény poliuretánból készült cserélhető fejekkel és hickory-nyéllel.

Cikkszámok

Cikkszám 6K919919
EAN 4018754307173
UBB 500696178978
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 70190140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.