text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille SENSOTORK SMARTCHECK 10 USB Torque Wrench Set 1/4" 1-10Nm

Cikkszám 5B607199
Szigetelt Nem
Elektronikus Igen
Tömeg 5210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Igen
Tömeg 5210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 1 - 10
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model SENSOTORK
Type Torque Wrench Set

Leírás

Kompakt kialakításVízszintes vagy függőleges felszereléshezKijelző, kijelzőtartó és alaptest 180°-kal elforgathatóMikro USB-csatlakozó az adatexporthoz és a tápellátáshozA CheckMaster szoftver az értékek átviteléhez és a vizsgálati tanúsítványok készítéséhez ingyenesen letölthető a www.stahlwille.de weboldalról. Három üzemmód (Track, First Peak, Peak Hold)Nyomatékkulcsok vizsgálatáhozHárom mértékegység (N-m, ft-lb, in-lb)A célnyomaték és a mért érték kiértékeléséhez szükséges tűrések egyedileg megadhatókMűködés a mellékelt hálózati adapterrel vagy elemmel (4 x AAA vagy 1 x 9V blokk, adapter mellékelve)beépített optikai és akusztikus túlterhelésvédelemmelA kijelző és a membrános billentyűzet fröccsenésálló, a ház ütésálló műanyagból készültTanúsítvánnyalA robusztus műanyag tokban szállítvaKijelző eltérés ± 1 %.

Cikkszámok

Cikkszám 5B607199
EAN 4018754324859
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 96521207
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.