text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcskészlet 86TX 63 részes 1/4 + 1/2 hüvelyk szélességű kulcskészlet 4-30 mm-es lapoknál


6.3 mm and 12.5 mm (1/4″ and 1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel

Cikkszám 3R766803
Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret Számos
dugókulcsbetétek száma 52
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 63
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret Számos
dugókulcsbetétek száma 52
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 63
Csavarhúzó aljzatok száma 21
Torx aljzatok száma 12
Hatszögletű aljzatok száma 19
Tommy rudak száma 2
racsnival Igen
Márka Stahlwille
Árucikk kód 82042000
Type Socket Spanner Set

Leírás

6.3 mm and 12.5 mm (1/4″ and 1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel

Cikkszámok

Cikkszám 3R766803
EAN 4018754261130
UBB 500636303835
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 96013702
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.