text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 40AD/10CL dugókészlet 40AD/10CL 40AD/10CL


Tartalom, 11 darabos készlet:10 db 40aD sz. dupla hatlapos dugókulcs: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"1 db 40CL-2 sz. klipszsín.

Cikkszám G0425.002.980
Csomagolás Egyéb
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 10
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Egyéb
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 10
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 10
racsnival Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 206
Type Socket Spanner Set

Leírás

Tartalom, 11 darabos készlet:10 db 40aD sz. dupla hatlapos dugókulcs: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"1 db 40CL-2 sz. klipszsín.

Cikkszámok

Cikkszám G0425.002.980
EAN 4018754125272
UBB 500501119183
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 96015310
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.