text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Rubber composition hammer L.380mm 1220g 90Shore


Szívós keménygumiból készült, kb. 90 Shore AA keménységgelA DIN 5128-90 szerintCsiszolt kőrisnyéllel.

Cikkszám G1250.950.001
Kialakítás Gumi kalapács
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 380
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 90
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gumi kalapács
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 380
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 90
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 1220
Cserélhető hegy Nem
Anyagfej Gumi
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Nem
Körömtartóval Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1190
Type Rubber Composite Mallet

Leírás

Szívós keménygumiból készült, kb. 90 Shore AA keménységgelA DIN 5128-90 szerintCsiszolt kőrisnyéllel.

Cikkszámok

Cikkszám G1250.950.001
EAN 4018754041268
UBB 203112038385
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 70140004
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.