text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Rubber composition hammer L.350mm 780g 90Shore


Szívós keménygumiból készült, kb. 90 Shore AA keménységgelA DIN 5128-90 szerintCsiszolt kőrisnyéllel.

Cikkszám G1250.750.001
Kialakítás Gumi kalapács
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 350
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gumi kalapács
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 350
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 75
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 780
Cserélhető hegy Nem
Anyagfej Gumi
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Nem
Körömtartóval Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 770
Árucikk kód 4016790
Type Rubber Composite Mallet

Leírás

Szívós keménygumiból készült, kb. 90 Shore AA keménységgelA DIN 5128-90 szerintCsiszolt kőrisnyéllel.

Cikkszámok

Cikkszám G1250.750.001
EAN 4018754041251
UBB 203112038203
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 70140003
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.