text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ring shell szerszámkulcs 732/80 36 mm


Nyomatékkulcsokhoz, felnyitható szerszámokhoz rögzítés csapos zárralKróm a nikkelhez, tartós és forgácsálló kivitelElhelyezett kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött rendkívül rugalmas, kivételesen tartós

Cikkszám G0663.360.001
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Csatlakozási méret Egyéb
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 660
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 36
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Csatlakozási méret Egyéb
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 660
Árucikk kód 8204110000
Type Ring Insert Tool

Leírás

Nyomatékkulcsokhoz, felnyitható szerszámokhoz rögzítés csapos zárralKróm a nikkelhez, tartós és forgácsálló kivitelElhelyezett kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött rendkívül rugalmas, kivételesen tartós

Cikkszámok

Cikkszám G0663.360.001
EAN 4018754132348
UBB 500501378482
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58228036
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.