text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ring shell szerszámkulcs 732/80 24 mm-es szerszámmal


Nyomatékkulcsokhoz, amelyekhez nyomószerszámok csatlakoztathatóakFixálás csapzárralKróm a nikkelhez, tartós és forgácsálló kivitelElhagyott kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött rendkívül rugalmas, rendkívül tartós

Cikkszám G0663.240.001
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Csatlakozási méret Egyéb
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 614
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 24
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Csatlakozási méret Egyéb
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 614
Árucikk kód 8204110000
Type Ring Insert Tool

Leírás

Nyomatékkulcsokhoz, amelyekhez nyomószerszámok csatlakoztathatóakFixálás csapzárralKróm a nikkelhez, tartós és forgácsálló kivitelElhagyott kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött rendkívül rugalmas, rendkívül tartós

Cikkszámok

Cikkszám G0663.240.001
EAN 4018754132294
UBB 500501377989
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58228024
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.