text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ring shell szerszámkulcs 731/80 36 mm


Nyomatékkulcsokhoz, felnyitható szerszámokhoz rögzítés csapos zárralKróm a nikkelhez, tartós és forgácsálló kivitelElhelyezett kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött rendkívül rugalmas, kivételesen tartós

Cikkszám G0662.360.001
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Csatlakozási méret Egyéb
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 741
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 36
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Csatlakozási méret Egyéb
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 741
Type Ratchet Attachment

Leírás

Nyomatékkulcsokhoz, felnyitható szerszámokhoz rögzítés csapos zárralKróm a nikkelhez, tartós és forgácsálló kivitelElhelyezett kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött rendkívül rugalmas, kivételesen tartós

Cikkszámok

Cikkszám G0662.360.001
EAN 4018754109500
UBB 203125092585
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58218036
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.