text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 16 Combination Wrench 4.5mm Chrome Plated 85mm


Artikelnummer
Length (mm)
Wrench width open end (mm)
Surface protection Chromium-plated
Low spark model No
Wrench width socket/ring/ratchet (mm) 4.5
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Length (mm) 86
Wrench width open end (mm) 4.5
Surface protection Chromium-plated
Low spark model No
Wrench width socket/ring/ratchet (mm) 4.5
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 8
Commodity code 8204110000
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer G0242.045.001
EAN 4018754019113
UBB 203120231774
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40094545

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.