Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kulcsok
Kiegészítők
G0542.056.925
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
Stahlwille reduktor 569 IMP
Hozzáadás katalógushoz
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
G0542.056.925
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
65
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm)
19.05
Típus a szerszám oldalán
Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán
Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán
1 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
65
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm)
19.05
Típus a szerszám oldalán
Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán
Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán
1 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm)
25.4
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
478
Type
Adapter
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0542.056.925
EAN
4018754017379
UBB
203122321821
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
35030006