text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Reduktor 431 négyszöghajtás 3/8 hüvelykes négyszöghajtás 1/4 hüvelykes hossz 28 mm


3/8„ belső négyszög 1/4” külső négyszög (10 x 6,3 mm)Max. terhelés 62 N-mDIN 3123/ISO 3316HPQ® nagy teljesítményű acél

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 28
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 9.525
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 28
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 9.525
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 6.35
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 25
Type Adapter

Leírás

3/8„ belső négyszög 1/4” külső négyszög (10 x 6,3 mm)Max. terhelés 62 N-mDIN 3123/ISO 3316HPQ® nagy teljesítményű acél

Cikkszámok

Cikkszám G0472.000.431
EAN 4018754012640
UBB 203122102205
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 12030001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.