text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE racsnis XL 1/2”


robusztus és tartós megfordítható racsni hosszú fogantyúval a jobb erőátvitel érdekében alkalmas 1/2"-os négyszögletes meghajtóval rendelkező foglalatokhoz jobbra-balra megfordítható36 foggolyós zár biztos tartást nyújt a foglalatokbanegyszerűtlen a szoros csavarok eltávolításaergonómikus 2 komponensű fogantyú a kényelmes és biztonságos kezeléshezkrómöt

Cikkszám 6V517393
Szigetelt Nem
Tömeg 980
Fej átmérője (mm) 41
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 497
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 980
Fej átmérője (mm) 41
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 497
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Visszahajlási szög (°) 10
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Type Ratchet

Leírás

robusztus és tartós megfordítható racsni hosszú fogantyúval a jobb erőátvitel érdekében alkalmas 1/2"-os négyszögletes meghajtóval rendelkező foglalatokhoz jobbra-balra megfordítható36 foggolyós zár biztos tartást nyújt a foglalatokbanegyszerűtlen a szoros csavarok eltávolításaergonómikus 2 komponensű fogantyú a kényelmes és biztonságos kezeléshezkrómötvözött acélból készültkorrózióálló krómozottDIN 3120/ISO 1174DIN 3120/ISO 1174

Cikkszámok

Cikkszám 6V517393
EAN 4018754337538
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13121020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.