Racsnis kulcs
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Különféle kulcsok
Racsnis kulcs
G0434.019.024
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
Stahlwille Racsnis kulcs 75 19X24
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G0434.019.024
Szigetelt
Nem
Tömeg
740
Fej átmérője (mm)
50
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
365
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Tömeg
740
Fej átmérője (mm)
50
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
365
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Egyéb
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
19
Megfordítható
Igen
Konstrukciós racsni
Igen
Bitekhez alkalmas
Nem
Dugaszrögzítés
Nem
Integrált feloldás
Nem
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
740
Árucikk kód
8204110000
Type
Ratchet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0434.019.024
EAN
4018754188826
UBB
500511420118
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
90575124