Racsnis kulcs
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
Kulcsok
Különféle kulcsok
Racsnis kulcs
G0434.019.022
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
Stahlwille Racsnis kulcs 75 19X22
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G0434.019.022
Szigetelt
Nem
Tömeg
700
Fej átmérője (mm)
45
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
365
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Tömeg
700
Fej átmérője (mm)
45
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
365
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Egyéb
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
19
Megfordítható
Igen
Konstrukciós racsni
Igen
Bitekhez alkalmas
Nem
Dugaszrögzítés
Nem
Integrált feloldás
Nem
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
460
Árucikk kód
8204110000
Type
Ratchet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0434.019.022
EAN
4018754188819
UBB
500511419979
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
90575122