text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille racsnis adapter 563 3/4 hüvelykes megfordítható 44 fogú 563


Cikkszám G0439.000.563
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 105.5
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 20
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 19.05
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 105.5
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 20
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 19.05
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1260
Type Ratchet Adapter

Cikkszámok

Cikkszám G0439.000.563
EAN 4018754013432
UBB 203122385024
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 15140000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.