Racsnis kulcsok
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
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
G0435.000.883
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
Stahlwille racsni 887 883
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G0435.000.883
Szigetelt
Nem
Tömeg
5400
Fej átmérője (mm)
70
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
817
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Tömeg
5400
Fej átmérője (mm)
70
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
817
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Acél
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Megfordítható
Nem
Konstrukciós racsni
Nem
Bitekhez alkalmas
Nem
Dugaszrögzítés
Nem
Integrált feloldás
Nem
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
5300
Árucikk kód
8466103800
Type
Ratchet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0435.000.883
EAN
4018754080335
UBB
203122390966
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
96161117