text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille racsni 415B 415B 415B


Visszafordítható22 fogazat2 komponensű fogantyúvalMindenes 1/4 „DIN 3126/ISO 1173 Form D 6.3 1/4”-os csavarhúzóhegyekhezAllen gyűrűs nyomórugóvalAhegyek könnyen behelyezhetők, biztonságosan rögzülnek a helyükön és könnyen kihúzhatók újra

Cikkszám G0435.415.005
Szigetelt Nem
Tömeg 76
Fej átmérője (mm) 22
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 117
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 76
Fej átmérője (mm) 22
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 117
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Visszahajlási szög (°) 16
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Igen
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Árucikk kód 8466103800
Type Ratchet

Leírás

Visszafordítható22 fogazat2 komponensű fogantyúvalMindenes 1/4 „DIN 3126/ISO 1173 Form D 6.3 1/4”-os csavarhúzóhegyekhezAllen gyűrűs nyomórugóvalAhegyek könnyen behelyezhetők, biztonságosan rögzülnek a helyükön és könnyen kihúzhatók újra

Cikkszámok

Cikkszám G0435.415.005
EAN 4018754182480
UBB 500511614330
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 11131011
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.