Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
G1319.100.002
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
Stahlwille Puller 2 kar 12150N N-2 220 x 130mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G1319.100.002
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
39.24
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
130
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
40 - 220
Márka
Stahlwille
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
39.24
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
130
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
40 - 220
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
1600
Type
Two-Arm Puller
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G1319.100.002
EAN
4018754172917
UBB
500504885228
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
71140212