Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
G1313.100.002
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
Stahlwille Puller 2 kar 11055N N-2 100 x 100mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G1313.100.002
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
58.86
Kampók száma
2
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
100 - 100
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
1600
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
58.86
Kampók száma
2
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
100 - 100
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
1600
Type
Two-Arm Puller
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G1313.100.002
EAN
4018754173105
UBB
500504914358
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
71190012