text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Húzó 2 kar 11050N N-6 350 x 200mm


Artikelnummer G1315.100.006
Kialakítás Egyéb
Max. húzóerő (N) 107.91
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 200
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 80 - 350
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 350
Verpakt per 1

Specificaties

Kialakítás Egyéb
Max. húzóerő (N) 107.91
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 200
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 80 - 350
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 350
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 8000
Árucikk kód 8205598000
Type Two-Arm Puller

Artikelnummers

Artikelnummer G1315.100.006
EAN 4018754172894
UBB 500504915595
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 71130016
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.