text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille PowerGRIP fogókulcs Pofa w.36mm L.192mm Fej krómozott


szabadalmadobozcsuklógyors beállítás gombnyomással közvetlenül a munkadarabonegyszerűen állítható, könnyű szuperfinombeállításmagas áttételi arány a kézi erő érzékelhető felerősítéséhezpárhuzamos felületű munkadarabokhoz (anyák, csavarok stb.)ideális vékony párhuzamos munkadarabok (pl. fémlemezek)párhuzamos pofák profil nélkül a felületbevonatú munkadar

Cikkszám G1073.500.180
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 36
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 36
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Beállítások száma 11
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 275
Model 6573
Type Pliers Wrench

Leírás

szabadalmadobozcsuklógyors beállítás gombnyomással közvetlenül a munkadarabonegyszerűen állítható, könnyű szuperfinombeállításmagas áttételi arány a kézi erő érzékelhető felerősítéséhezpárhuzamos felületű munkadarabokhoz (anyák, csavarok stb.)ideális vékony párhuzamos munkadarabok (pl. fémlemezek)párhuzamos pofák profil nélkül a felületbevonatú munkadarabok védelmére „racsnihatás” a csavarokhoz a pofahossz kihasználásávalextrém ellenálló teljes szerkezet, kiváló minőségű edzett acélból

Cikkszámok

Cikkszám G1073.500.180
EAN 4018754206421
UBB 500574814058
UNSPSC 27112104
Gyártó cikksz 65735180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.