text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille perforált panel L. 1000mm W. 500mm


Perforáció 9 x 9 mm, erős, 1 mm vastag acéllemezből készült, hátul 2 erősítő bordával. Ezek a bordák hordozzák a lyukakat a falra szerelhető panelhez a szerszámok egyedi rögzítéséhez, a különböző kampókon és kapcsokon 8031-8041 sz.

Cikkszám G0111.008.002
Szín Zöld
Szélesség 500
Magasság 1000
Mélység 15
A tartozékok/alkatrészek típusa Perforált panel
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Zöld
Szélesség 500
Magasság 1000
Mélység 15
A tartozékok/alkatrészek típusa Perforált panel
Anyagvastagság (mm) 1
Anyag Acél
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Perforált hátlaphoz alkalmas Igen
Dugós rögzítés Nem
Csavaros rögzítés Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 3400
Árucikk kód 82060000
Type Perforated Panel

Leírás

Perforáció 9 x 9 mm, erős, 1 mm vastag acéllemezből készült, hátul 2 erősítő bordával. Ezek a bordák hordozzák a lyukakat a falra szerelhető panelhez a szerszámok egyedi rögzítéséhez, a különböző kampókon és kapcsokon 8031-8041 sz.

Cikkszámok

Cikkszám G0111.008.002
EAN 4018754050765
UBB 203188096291
UNSPSC 24112401
Gyártó cikksz 80020001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.