text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 721NF/100 3/4 hüvelyk 200-1000 Nm orsócsapszeggel


200-1000 N-m3/4"-os négyszögletes hajtómű általános karbantartási munkákhoz

Cikkszám G0601.200.100
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 1504
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 200 - 1000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 1504
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 200 - 1000
Fej szélessége (mm) 76
Csatlakozási méret (mm) 20
Lépésméret beállítása (Nm) 25
Pontossági skálaosztás (Nm) 25
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Fej magassága (mm) 42
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 7600
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

200-1000 N-m3/4"-os négyszögletes hajtómű általános karbantartási munkákhoz

Cikkszámok

Cikkszám G0601.200.100
EAN 4018754081936
UBB 203198015596
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 96502001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.