text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nyomatékkulcsok 71 /80


jelzőtípusA cserélhető héjszerszámok rögzítéseAz összes 14 x 18 mm-es betétes szerszám a 7370/80 számú betétes szerszámadapterrel is használható (max. 650 N-m)követő mutatós tárcsapontkettős skála N-m/ft-lbs skála lumineszcens világossárga speciális fóliából készült, amely rossz fényviszonyok mellett is egyértelmű leolvasást tesz lehetővé integrált erők

Cikkszám G0612.000.080
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 1048
Csatlakozási méret Egyéb
Meghúzási pillanat (Nm) 160 - 800
Csatlakozási méret (mm) 28
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 1048
Csatlakozási méret Egyéb
Meghúzási pillanat (Nm) 160 - 800
Csatlakozási méret (mm) 28
Pontossági skálaosztás (Nm) 10
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 2300
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

jelzőtípusA cserélhető héjszerszámok rögzítéseAz összes 14 x 18 mm-es betétes szerszám a 7370/80 számú betétes szerszámadapterrel is használható (max. 650 N-m)követő mutatós tárcsapontkettős skála N-m/ft-lbs skála lumineszcens világossárga speciális fóliából készült, amely rossz fényviszonyok mellett is egyértelmű leolvasást tesz lehetővé integrált erőkompenzátorral ellátott nyélA mérőelem a nyélben elhelyezett hajlítólemez túlterhelés elleni védelemmelA kulcs átfordításával az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú meghúzáshoz alkalmazhatóKalibrálás a 7794-es számú perfectControl® kalibráló egység vagy a 7706-os számú kalibráló rendszer használatával. Szétszerelés nélküli beállításA DIN EN ISO 6789-2:2017 szerinti tanúsítvány textilzsákban szállítvaKijelző eltérés értéke ± 4%Kijelző eltérés értéke ± 4%.

Cikkszámok

Cikkszám G0612.000.080
EAN 4018754104581
UBB 500501375173
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 50030080
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.