Futószalagon vagy sorozatgyártásban történő munkavégzéshez. Nincs beállítóskála, ezért a beállításhoz vizsgálóberendezéssel, pl. a STAHLWILLE 7707 W, SmartCheck számú vizsgálóberendezésekkel vagy a 7794, 7706 számú kalibrálórendszerekkel szükséges. Független erőbevetési pontKioldásBeépített racsnival a foglalatokhozKettős stopjelzésKülönlegesen könnyű és könnyen kezelhetőKéz és tengely négyszögletes acélcsőből készültKioldás utáni további terhelés vagy a működéssel ellentétes irányú terhelés (max. a nyomatékkulcs mérési tartományának határáig) nem befolyásolja a kioldó mechanizmust, ami megvédi azt a sérüléstőlKérésre előre beállított kioldási értékkel (felár 10%)Beállítás nyomatékkulcs tesztberendezésselKijelző eltérés ± 4 %.