text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs D/65 DIG


Taktilis és akusztikus kioldójelzésMegfelelő rögzítés cserélhető bitekhez/anyakulcsokhozGyors kioldó biztonsági zárGyors beállítás kényelmes billentyűzeten keresztülAutomatikusan korrigálja a meghúzási nyomatékot az eltérő mintaméret megadása utánTúlterhelés elleni védelem akusztikus és optikai figyelmeztető jelzésselVéletlen beállítás nem lehetséges az automatikus billentyűzár miattKijelző funkció még az óramutató járásával ellentétes irányú nyomatékok esetén isMérési egységek: A csavarkötés optikai kiértékelése zöld és piros kijelzővelAz előbeállítások (funkciómód, kioldási vagy beállítási érték, mértékegység, tűrésérték, mentés, furatminta eltérés) további biztonsága PIN-kóddalA csavarok adatainak tárolása akár 7500 csavaradatUSB interfészA következő kalibrálás időpontjára való automatikus figyelmeztetésKalibrálás a perfectControl® kalibrálóeszközzel No. 7794 vagy a 77062 sz. kalibráló rendszerrelKézbarát zöld puha zónás (olajokkal, zsírokkal, üzemanyagokkal, fékfolyadékokkal és Skydrol-lal szemben ellenálló)Tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabványnak megfelelőenBiztos műanyag dobozban (40-100-as méret a stabil acéldobozban)SzabadalmaztatottKüldés 2 db Mignon 1,5 V-os elemmel. Mignon NiMH AA/LR6 1,2 V-os elemek is használhatók.Kijelző eltérés ± 2%, ± 1 számjegy.

Cikkszám G0603.700.065
Elektronikus Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 65 - 650
Csavarhúzó modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 65 - 650
Csavarhúzó modell Nem
Márka Stahlwille
Árucikk kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

Taktilis és akusztikus kioldójelzésMegfelelő rögzítés cserélhető bitekhez/anyakulcsokhozGyors kioldó biztonsági zárGyors beállítás kényelmes billentyűzeten keresztülAutomatikusan korrigálja a meghúzási nyomatékot az eltérő mintaméret megadása utánTúlterhelés elleni védelem akusztikus és optikai figyelmeztető jelzésselVéletlen beállítás nem lehetséges az automatikus billentyűzár miattKijelző funkció még az óramutató járásával ellentétes irányú nyomatékok esetén isMérési egységek: A csavarkötés optikai kiértékelése zöld és piros kijelzővelAz előbeállítások (funkciómód, kioldási vagy beállítási érték, mértékegység, tűrésérték, mentés, furatminta eltérés) további biztonsága PIN-kóddalA csavarok adatainak tárolása akár 7500 csavaradatUSB interfészA következő kalibrálás időpontjára való automatikus figyelmeztetésKalibrálás a perfectControl® kalibrálóeszközzel No. 7794 vagy a 77062 sz. kalibráló rendszerrelKézbarát zöld puha zónás (olajokkal, zsírokkal, üzemanyagokkal, fékfolyadékokkal és Skydrol-lal szemben ellenálló)Tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabványnak megfelelőenBiztos műanyag dobozban (40-100-as méret a stabil acéldobozban)SzabadalmaztatottKüldés 2 db Mignon 1,5 V-os elemmel. Mignon NiMH AA/LR6 1,2 V-os elemek is használhatók.Kijelző eltérés ± 2%, ± 1 számjegy.

Cikkszámok

Cikkszám G0603.700.065
EAN 4018754187621
UBB 500511614744
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 96501765
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.