text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 775A A/3


kattintás-típusnyomatékvezérelt csavarhúzáshoz cN-m és in-lb tartománybanegyedi vagy sorozatgyártáshozaz óramutató járásával megegyező és óramutató járásával megegyező irányú meghúzás 1/4” belső hatlapos meghajtással (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)fokozatmentesen állítható mikrométeres skálán keresztül (csavarási skála)kioldó kuplungkapcsoló megakadályozza az előre beállított érték túllépéséta fogantyú formája és felületi textúrája biztosítja a biztonságos és pontos nyomatékátviteltbetétes szerszámok: E 6.3, PHILLIPS® fejű csavarokhoz, POZIDRIV®/SUPADRIV®, egyenes hornyos, TORX®, hatlapfejű bitekhez tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerintkijelző eltérés értéke ± 6%.

Cikkszám G0656.100.003
Teljes hossz (mm) 105
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 0.02 - 0.3
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 105
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 0.02 - 0.3
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 210
Árucikk kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Leírás

kattintás-típusnyomatékvezérelt csavarhúzáshoz cN-m és in-lb tartománybanegyedi vagy sorozatgyártáshozaz óramutató járásával megegyező és óramutató járásával megegyező irányú meghúzás 1/4” belső hatlapos meghajtással (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)fokozatmentesen állítható mikrométeres skálán keresztül (csavarási skála)kioldó kuplungkapcsoló megakadályozza az előre beállított érték túllépéséta fogantyú formája és felületi textúrája biztosítja a biztonságos és pontos nyomatékátviteltbetétes szerszámok: E 6.3, PHILLIPS® fejű csavarokhoz, POZIDRIV®/SUPADRIV®, egyenes hornyos, TORX®, hatlapfejű bitekhez tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerintkijelző eltérés értéke ± 6%.

Cikkszámok

Cikkszám G0656.100.003
EAN 4018754142255
UBB 500501057870
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 51460003
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.