text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 775 /100


kattintás-típusnyomatékvezérelt csavarhúzáshoz cN-m és in-lb tartománybanegyedi vagy sorozatgyártáshozaz óramutató járásával megegyező és óramutató járásával megegyező irányú meghúzás 1/4” belső hatlapos meghajtással (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)fokozatmentesen állítható mikrométeres skálán keresztül (csavarási skála)kioldó kuplungkapcsoló megakadályozza az előre beállított érték túllépéséta fogantyú formája és felületi textúrája biztosítja a biztonságos és pontos nyomatékátviteltbetétes szerszámok: E 6.3, PHILLIPS® fejű csavarokhoz, POZIDRIV®/SUPADRIV®, egyenes hornyos, TORX®, hatlapfejű bitekhez tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerintkijelző eltérés értéke ± 6%.

Artículo No. G0656.000.100
Teljes hossz (mm) 235
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 2 - 10
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.05
Csavarhúzó modell Igen
Embalado por 1

Especificaciones

Teljes hossz (mm) 235
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 2 - 10
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.05
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 770
Árucikk kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Descripción

kattintás-típusnyomatékvezérelt csavarhúzáshoz cN-m és in-lb tartománybanegyedi vagy sorozatgyártáshozaz óramutató járásával megegyező és óramutató járásával megegyező irányú meghúzás 1/4” belső hatlapos meghajtással (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)fokozatmentesen állítható mikrométeres skálán keresztül (csavarási skála)kioldó kuplungkapcsoló megakadályozza az előre beállított érték túllépéséta fogantyú formája és felületi textúrája biztosítja a biztonságos és pontos nyomatékátviteltbetétes szerszámok: E 6.3, PHILLIPS® fejű csavarokhoz, POZIDRIV®/SUPADRIV®, egyenes hornyos, TORX®, hatlapfejű bitekhez tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerintkijelző eltérés értéke ± 6%.

Números de artículo

Artículo No. G0656.000.100
EAN 4018754141654
UBB 500501057797
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 51060100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.