text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Stahlwille nyomatékkulcs 760 /7,5


jelzőtípusa mérőelem egy torziós laprugóaz óramutató járásával megegyező irányú meghúzás (követő mutatóval) és az óramutató járásával ellentétes irányú meghúzás 1/4” belső hatlapos meghajtással (F 6.3 DIN 3126)összehasonlító skála in-lb-ban és kurzormozgatóbana külső hatlapos E 6-os csavarok és adapterek. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 biztonságosan tartják

Cikkszám G0657.000.007
Teljes hossz (mm) 185
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 0.15 - 0.75
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 185
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 0.15 - 0.75
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 760/7,5

Leírás

jelzőtípusa mérőelem egy torziós laprugóaz óramutató járásával megegyező irányú meghúzás (követő mutatóval) és az óramutató járásával ellentétes irányú meghúzás 1/4” belső hatlapos meghajtással (F 6.3 DIN 3126)összehasonlító skála in-lb-ban és kurzormozgatóbana külső hatlapos E 6-os csavarok és adapterek. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 biztonságosan tartják és szilárdan irányítják a szerelőtengelyben az 1/4”-os aljzat rögzítéséhez kérjük, rendelje meg a 3115-ös számú adaptert tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerintkijelző eltérés értéke ± 4%.

Cikkszámok

Cikkszám G0657.000.007
EAN 4018754118908
UBB 500501376080
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 51040007
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.