jelzőtípusa mérőelem egy torziós laprugóaz óramutató járásával megegyező irányú meghúzás (követő mutatóval) és az óramutató járásával ellentétes irányú meghúzás 1/4” belső hatlapos meghajtással (F 6.3 DIN 3126)összehasonlító skála in-lb-ban és kurzorbana külső hatlapos betétek és adapterek E 6. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 biztonságosan tartják és szilárdan irányítják a szerelőtengelyben az 1/4”-os aljzat rögzítéséhez kérjük, rendelje meg a 3115-ös számú adaptert tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerintkijelző eltérés értéke ± 4%.