text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 760 /15


jelzőtípusa mérőelem egy torziós laprugóaz óramutató járásával megegyező irányú meghúzás (követő mutatóval) és az óramutató járásával ellentétes irányú meghúzás 1/4” belső hatlapos meghajtással (F 6.3 DIN 3126)összehasonlító skála in-lb-ban és kurzorbana külső hatlapos betétek és adapterek E 6. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 biztonságosan tartják és szilárdan irányítják a szerelőtengelyben az 1/4”-os aljzat rögzítéséhez kérjük, rendelje meg a 3115-ös számú adaptert tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerintkijelző eltérés értéke ± 4%.

Cikkszám G0657.000.015
Teljes hossz (mm) 185
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 0.3 - 1.5
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 185
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 0.3 - 1.5
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 228
Árucikk kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Leírás

jelzőtípusa mérőelem egy torziós laprugóaz óramutató járásával megegyező irányú meghúzás (követő mutatóval) és az óramutató járásával ellentétes irányú meghúzás 1/4” belső hatlapos meghajtással (F 6.3 DIN 3126)összehasonlító skála in-lb-ban és kurzorbana külső hatlapos betétek és adapterek E 6. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 biztonságosan tartják és szilárdan irányítják a szerelőtengelyben az 1/4”-os aljzat rögzítéséhez kérjük, rendelje meg a 3115-ös számú adaptert tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerintkijelző eltérés értéke ± 4%.

Cikkszámok

Cikkszám G0657.000.015
EAN 4018754118915
UBB 500501376163
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 51040015
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.